Beli vibrasi meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  2. Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  3. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp20.999.900

  4. Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  5. Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  6. SANFIX Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp4.099.900

    SANFIX Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  7. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp2.599.900

    SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  9. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  10. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to
    atribut:
    • Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
    • Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
    • Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
    • Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
    • Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
    • Dimensions: 185x68x30mm
  11. Tenmars Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Tenmars Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    - meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RH
    atribut:
    • Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
    • Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
    • Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
    • Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
  12. KRISBOW Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  13. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  14. S&K Taper Gauge
    Mulai

    Rp169.900

  15. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  16. SKF Portable Vibration and Temperature Sensor Quick Collect (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp119.999.900

    SKF Portable Vibration and Temperature Sensor Quick Collect (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 1.4 to 10000
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 45x45x135
    • Frequency Velocity (Hz): 10 to 1000
    • Power Supply (V): 100 to 240
    • Velocity Measuring Range (mm/s): 0.5 to 55 (RMS)
  17. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  18. UNI-T Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Mulai

    Rp9.999.900

    UNI-T Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    UT311 handheld vibration tester can measure displacement,  velocity, and acceleration of rotating and reciprocating machinery. Technicians can use it to monitor equipment status and ensure normal operation.
    atribut:
    • Auto Power OFF: Yes (auto power off 1 minute after releasing the measure key)
    • Battery Life (hour): Continuous measuring time > 20
    • Data Hold: Yes(auto data hold when releasing the measure key)
    • Display Count: 2000
    • Low Battery Indication: Yes
    • Power: 9V Battery (6F22 )
    • Product Color: Red and grey
    • Size (mm): 185x68x30
Daftar Harga vibrasi meter Terbaru November 2026
Landtek Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp7.999.900
Lutron Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp9.399.900
Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp20.999.900
Smart Sensor Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp6.599.900
Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp2.799.900
SANFIX Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp4.099.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
SNDWAY Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp2.599.900
SHOWASOKKI Digital Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp20.999.900
FLUKE Vibration Tester (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp91.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)